昇降 パーツのおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
225件の「昇降 パーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「昇降装置」、「昇降脚」、「リフト マスター」などの商品も取り扱っております。
昇降装置 栃木屋ランキング1位
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整質量(g)1340本体寸法(mm)高さ340荷重設定範囲(kg)2耐久性18000回ストローク(常温)材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598税込10,558
当日出荷

昇降式PCデスク バウヒュッテランキング2位
バウヒュッテ昇降式PCデスク
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。あなたの高さに合わせるデスク昇降式のPCデスクです。簡単なレバー操作で天面を59cm~80cm昇降でき、自分の体格に合ったデスク環境を作ることができます。腰痛や肩こりといったデスクワーク病にお悩みのあなた。原因は身体に合わないPCデスクかもしれません。[昇降式PCデスク]側面のレバーで58cm 80cm上下できる昇降式PCデスクです。[グラつきのない構造]グラつきを防止するため、4つの安定化パーツを配置しています。[ゲーミングデスクとして]自信の体型に合わせた高さ調整により快適なポジション設定が可能になります。RFP、RPGなどゲームの種類に合わせたポジション設定ができることも魅力の一つです。
質量(kg)15.8ナチュラル表面処理脚部:エポキシ粉体塗装材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)昇降範囲(mm)590~800天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×550
1台
29,980税込32,978
3日以内出荷

OAチェア用低ガス圧シリンダー サンワサプライランキング3位
軽い体重(30Kg以下)でも昇降可能な低ガス圧シリンダーです。この製品を取り付けた場合、高さなど従来の寸法と異なってしまう場合があります。対応していないチェアには絶対に使用しないでください。イスを組立てる時に取付ける必要があります。イスを組立てた後では取付けにくいのでご注意ください。
用途軽い体重でも座面の高さが変更できる低ガス圧シリンダー。ブラック材質スチール質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×300~400アズワン品番64-0850-14関連資料取扱説明書・組立説明書(0.1MB)
1個
2,398税込2,638
当日出荷

スリムリフト SL型用 ベース SL-BP LAMP(スガツネ工業)ランキング4位
スリムリフトをシンクロ仕様で使用する際に取り付けるベースです。2本使いでもスリムリフトが自立するため、テーブルにも使用できます。
種類電動昇降アクセサリー
1台
61,980税込68,178
4日以内出荷

ラボジャッキ モノタロウランキング5位
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質SUS304耐荷重(kg)約10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
1個
6,498税込7,148
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)昇降動作ロック
垂直に上下するテーブルを一定の位置で保持するパーツです。 ワイヤーなどでコントロールして、ロックを解除できます。
材質(本体部)アルミ押出材・ステンレス、(受部)ナイロン6質量(g)134タイプからくり突っ張りストッパーモジュールに置き換えられるパーツです。耐荷重(N)200
1個
3,949税込4,344
当日出荷

TMEHジャパン昇降ユニット
ハンドル操作で昇降可能な作業台用テーブルユニット。天板はオプションにてご用意できます。(静電対策仕様も対応可能です。)
ストローク(mm)昇降:160耐荷重(kg)昇降時安全耐荷重:20静止耐荷重(kg)100
1セット
62,000税込68,200
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ストッパー付ガススプリング
ストッパー付きは、開扉時にロッドが最大長まで伸びると自動的にロックされます。 不意に力が加わり、扉が閉まることを防止します。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
1個
3,698税込4,068
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

エスコ品番EA993MT-3材質(車輪)ポリウレタン耐荷重(kg)454取付寸法(mm)(最大)76×127リフト高さ(mm)580
1個
32,400税込35,640
翌日出荷

本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF)ストローク(mm)460直径(Φmm)92タイプスリムタイプ種類電動式電圧(V)DC36電力(W)140(1本あたり)仕上アルマイト処理使用周囲温度(℃)-10~60最低高さ(mm)610推力(kN)1RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)(上昇)32
1台
219,800税込241,780
4日以内出荷

重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
1台ほか
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

材質合成樹脂化粧繊維板、粉体塗装材質(天板)合成樹脂化粧繊維板、粉体塗装昇降範囲(mm)425~565
1台
18,980税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番460-1238寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×255×120~350静荷重(kg)80適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
24,980税込27,478
当日出荷

偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
電圧(V)DC24電力(W)120推力(kN)1最大速度(mm/sec)(上昇)18仕様最大連続運転時間 2分(8分休止)使用周囲温度(℃)-20~60タイプ高剛性タイプ仕上アルマイト処理種類電動式RoHS指令(10物質対応)対応
1台
349,800税込384,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

天板裏に電源タップホルダーつき。 ACアダプターや延長コードを収納できます。 自分に合わせた高さで体の負担軽減、立ち作業、座り作業の切り替えに 天板はメラミンを採用しているので水や汚れがついてもすぐに拭き取ることが出来ます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1000×589×590~800mm●重量(g):16.3kg●材質:天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン) フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)●高さ調整:30mmごと 580~800mmで高さ調整可能●耐荷重:天板:40kgf、フック:1kgf、バスケット:2kgf、全体43kgf●付属パーツ:バスケット、ヘッドセット掛け●カラー:黒アズワン品番65-2289-99
1台
25,700税込28,270
7日以内出荷

スリムリフト用です。
種類電動昇降アクセサリーコード長さ(m)4出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100
1個
119,800税込131,780
4日以内出荷

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキブルー
1台
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

質量(kg)12.5材質プリント紙化粧繊維板(ポリエステル樹脂塗装)、スチール(エポキシ樹脂塗装)ホワイト外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×115~700昇降範囲(mm)115~700天板寸法(幅×奥行)(mm)900×600
1台
17,980税込19,778
翌々日出荷

脚の高さは3.5cm、ローソファでも使える昇降式サイドテーブル。 ガス圧昇降式なのでカンタンに、しかも水平を保ったままスムーズに上げ下げできる。 キャスター付きだからテーブルの出し入れをしても床を傷つけにくく、場所移動もカンタンにできる(360度動かせるキャスター) 。 組立簡単。 丸みのある天板なので、お子様のいるご家庭でも使いやすい。
用途在宅勤務、テレワークに。ダイニング、ソファ横のカフェテーブル、ベッドサイドのミニデスクとしても。ガス圧、昇降式、サイドテーブル、ミニテーブル、昇降机。使いやすい、高さ調節、シンプル、機能的。仕様低床キャスター採用材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装)幅(mm)700質量(kg)9高さ(mm)600~950形式組立式奥行(mm)400耐荷重(kg)25天板耐荷重(kg)中央:20 、端:5材質(天板)天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装)天板厚さ(mm)18組立時間約20~30分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)700×400高さ調節ガス圧昇降式昇降方式レバー取扱説明書(1.1MB)昇降範囲(mm)600~950天板寸法(幅×奥行)(mm)700×400
1台
19,980税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)